入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 18 |
コイルボルト | 24 VAC |
深さ | 5.56 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 10 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-460V | 5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 5 |
Hz | 60 |
NEMAサイズ | 0 |
Number of Poles | 3 |
スタータータイプ | NEMA |
UPC | 785901884538 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.4 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-460V | アンペアAC | 深さ | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | NEMAサイズ | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V01S | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | ¥130,768 | ||
8536SBO2V01S | 5 | 18 | 4.22 " | 5 | 5 | - | 4.53 " | Open | ¥135,194 | ||
8536SCG3V01S | 10 | 27 | 5.56 " | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | ¥157,298 | ||
8536SCO3V01S | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | Open | ¥148,943 | ||
8536SDO1V01S | 25 | 45 | 4.94 " | 25 | 25 | 2 | 4.31 " | Open | ¥290,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。