入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | NEMA制御リレー |
アクセサリーグループ | A |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | 3NO |
Hz | 50/60 |
取り付け | パネル |
反応時間 | ピックアップ:15ミリ秒、ドロップアウト:16ミリ秒 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | コイルボルト | お問合せフォーム | Hz | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8501XDO40V66 | 230 / 250 VDC | 4NO | 適用されない | ピックアップ:37ミリ秒、ドロップアウト:21ミリ秒 | ¥82,851 | ||
8501XDO20V53 | 24 VDC | 2NO | 適用されない | ピックアップ:37ミリ秒、ドロップアウト:21ミリ秒 | ¥72,394 | ||
8501XDO80V53 | 24 VDC | 8NO | 適用されない | ピックアップ:37ミリ秒、ドロップアウト:21ミリ秒 | ¥109,919 | ||
8501XO1000V02 | 120 VAC | 10NO | 60 | ピックアップ:15ミリ秒、ドロップアウト:16ミリ秒 | ¥89,050 | ||
8501XO20V01 | 24 VAC | 2NO | 60 | ピックアップ:15ミリ秒、ドロップアウト:16ミリ秒 | ¥42,098 | ||
8501XO20V03 | 240 VAC | 2NO | 60 | ピックアップ:15ミリ秒、ドロップアウト:16ミリ秒 | ¥42,098 | ||
8501XO20V06 | 480 VAC | 2NO | 60 | ピックアップ:15ミリ秒、ドロップアウト:16ミリ秒 | ¥42,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。