定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 1LML3 パイプ鋼 300 Psi 1 x 48 インチ | AB2EGG

APPROVED VENDOR 1LML3パイプ鋼300Psi 1 x 48 In

在庫あり
アイテム:AB2EGG モデル:1LML3

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,570 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemPipe
基本接続タイプ両端にねじ切り
ボディ材質ブラックスチール
長さ48 "
マックス。 圧力300 psi @ 550度F
最大蒸気圧3141 psi WSP @ 650度F
外径1.315 "
パイプサイズ1"
スケジュール80
シームレス/溶接シームレス
ねじの種類NPT
壁の厚さ0.179 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.74
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)122.68
船幅(cm)3.3
HSコード7304390020
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ最大蒸気圧外径パイプサイズ壁の厚さ価格
承認済みベンダー 1LLY8 パイプスチール 300 Psi 1/4 x 18 インチ | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650度F0.54 "1 / 4 "0.119 "¥5,850
承認済みベンダー 1LLY9 パイプスチール 300 Psi 1/4 x 24 インチ | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650度F0.54 "1 / 4 "0.119 "¥6,661
承認済みベンダー 1LLZ1 パイプスチール 300 Psi 1/4 x 36 インチ | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650度F0.54 "1 / 4 "0.119 "¥8,319
承認済みベンダー 1LLZ3 パイプスチール 300 Psi 1/4 x 60 インチ | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650度F0.54 "1 / 4 "0.119 "¥12,903
承認済みベンダー 1LMB4 パイプスチール 300 Psi 3/8 x 18 インチ | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650度F0.675 "3 / 8 "0.126 "¥5,777
承認済みベンダー 1LMB5 パイプスチール 300 Psi 3/8 x 24 インチ | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650度F0.675 "3 / 8 "0.126 "¥7,469
承認済みベンダー 1LMB6 パイプスチール 300 Psi 3/8 x 36 インチ | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650度F0.675 "3 / 8 "0.126 "¥10,569

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1LML3パイプ鋼300Psi 1 x 48 In
¥18,570 /単価