入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインリレー |
AC接点定格 | 10A @ 277V |
基底型 | オクタル |
コイルボルト | 24 VAC |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
DCコンタクトレーティング | 10A @ 28V |
ピン数 | 8 |
Number of Poles | 2 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 製造元番号8501NR51または8501NR52 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | いいえ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。