SQUARE D 6T5F 変圧器 240VAC デルタ/120VAC 6kVA
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用トランス |
色 | グレー |
深さ | 9" |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 13.5 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | AC240Vデルタ/AC120V |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 6kVA |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 70.2 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8504320000 |
プロダクト | モデル | 入力電圧 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3T5F | 600 VAC | 3kVA | ¥405,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。