SQUARE D 500SV82B バックブーストトランス 240/480 24/48 200va
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックブーストトランス |
色 | グレー |
深さ | 8.9 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 7" |
Hz | 60 |
入力電圧 | 240 / 480 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 24 / 48 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 80度C |
VA評価 | 200VA |
幅(Width) | 8.4 " |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8504320000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 温度 立上り | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5S82F | 12.8 " | 9.7 " | 115度C | 1.5kVA | 11 " | ¥343,300 | ||
1S82F | 11.3 " | 9" | 115度C | 1kVA | 10.4 " | ¥279,924 | ||
250SV82B | 8" | 6.7 " | 80度C | 250VA | 6.8 " | ¥110,755 | ||
2S82F | 12.5 " | 9.7 " | 115度C | 2kVA | 10.9 " | ¥443,077 | ||
3S82F | 17.2 " | 12.4 " | 115度C | 3kVA | 11.5 " | ¥610,969 | ||
50SV82A | 7.8 " | 6.4 " | 115度C | 50VA | 6.9 " | ¥68,488 | ||
750SV82F | 8.8 " | 7" | 115度C | 750VA | 8.3 " | ¥228,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。