SQUARE D 3T2F 変圧器 208vac ワイ/120vac 3kva
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
アイテム価格 | 汎用トランス |
色 | グレー |
深さ | 9" |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 13.5 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 208VACワイ/ 120 VAC |
温度 立上り | 115度C |
UPC | 785901359463 |
VA評価 | 3kVA |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 55.47 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8504320000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。