SQUARE D 2S46F バックブーストトランス 120/240 16/32 2kva
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックブーストトランス |
色 | グレー |
深さ | 6.6 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 9.6 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 16 / 32 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 2kVA |
幅(Width) | 8.7 " |
船の重量(kg) | 21.73 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8504314035 |
プロダクト | モデル | 深さ | エンクロージャ評価 | 高さ | 温度 立上り | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250SV46B | 4.1 " | NEMA 3R | 5.5 " | 80度C | 250VA | 5.3 " | ¥78,986 | ||
500SV46B | 4.7 " | NEMA 3R | 6.2 " | 80度C | 500VA | 6.2 " | ¥124,063 | ||
750SV46F | 4.7 " | NEMA 3R | 6.7 " | 115度C | 750VA | 6.2 " | ¥163,227 | ||
1.5S46F | 6.6 " | NEMA 3R | 8.3 " | 115度C | 1.5kVA | 8.7 " | ¥244,785 | ||
100SV46A | 3.44 " | NEMA 3R | 5.5 " | 55度C | 100VA | 4.47 " | ¥59,682 | ||
1S46F | 5.4 " | NEMA 3R | 8.2 " | 115度C | 1kVA | 7" | ¥199,365 | ||
3S46F | 6.500 " | NEMA 3R | 14.5 " | 115度C | 3kVA | 8.7 " | ¥399,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。