入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースターター |
アンペアAC | 36 |
深さ | 6.41 " |
高さ | 12.13 " |
HP @ 3相-460-575V | 5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 5 |
最大電圧 | 600 VAC |
NEMAサイズ | M-0 |
Number of Poles | 3 |
演算子 | プッシュボタン |
表示灯 | 有り |
UPC | 785901821014 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 29.01 |
船幅(cm) | 17.3 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大電圧 | アンペアAC | 深さ | NEMAサイズ | Number of Poles | 表示灯 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510FG1 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | いいえ | 4.25 " | 2.75 " | ¥30,540 | ||
2510FG1P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | 赤:オン | 4.25 " | 2.75 " | ¥36,917 | ||
2510FG2 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | いいえ | 4.25 " | 2.75 " | ¥29,990 | ||
2510FG2P | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | 赤:オン | 4.25 " | 2.75 " | ¥41,662 | ||
2510FG5 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 1 | いいえ | 4.25 " | 2.88 " | ¥27,805 | ||
2510FG6 | 600 VAC | 16 | 2.44 " | - | 2 | いいえ | 4.25 " | 2.88 " | ¥33,137 | ||
2510FO1 | 600 VAC | 16 | 1.59 " | - | 1 | いいえ | 1.69 " | 4.12 " | ¥22,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。