SQUARE D 15T75F 変圧器 15kva
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
アイテム価格 | 汎用トランス |
色 | グレー |
深さ | 12.25 " |
エンクロージャー仕上げ | パウダーコーティング |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 14.75 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 480 VAC |
IP評価 | 54 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 240 VAC デルタ |
温度 立上り | 115度C |
VA評価 | 15kVA |
幅(Width) | 19.1 " |
船の重量(kg) | 143.34 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8504320000 |
プロダクト | モデル | 深さ | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9T75F | 12.3 " | 9kVA | ¥700,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。