SPILFYTER 222016 吸収性枕 18 インチ x 18 インチ イエロー パック 12
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
アイテム価格 | 吸収性枕 |
色 | イエロー |
吸収された液体 | 炭化水素ベース、水ベース、攻撃的な化学薬品 |
長さ | 18 " |
材料 | メルトブローポリプロピレン |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 19ガロン。 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 50.17 |
船幅(cm) | 50.17 |
HSコード | 3902100000 |
プロダクト | モデル | 長さ | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
222004 | 17 " | 4ガロン。 | 8.5 " | ¥51,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。