SPILFYTER 1514036 吸収パッド セルロース 40 x 36 インチ Pk30
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
アイテム価格 | 吸収パッド |
吸収重量 | ヘビー |
色 | ホワイト |
吸収された液体 | 炭化水素、非攻撃的な水ベースの液体 |
長さ | 36 " |
材料 | セルロース |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 60ガロン。 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3902100000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFG-72BX | 16 " | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収パッド | 18 " | 1 Ply | 22ガロン。 | ¥15,317 | ||
S2-70 | 16 " | 軽量 | イエロー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収パッド | 18 " | - | 36ガロン。 | ¥30,183 | ||
S2-75 | 16 " | ヘビー級 | イエロー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収パッド | 18 " | - | 34ガロン。 | ¥32,074 | ||
GFF-72 | 16 " | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収パッド | 18 " | ポリプロピレン | 28ガロン。 | ¥18,449 | ||
GFF-75 | 16 " | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収パッド | 18 " | ポリプロピレン | 36ガロン。 | ¥20,916 | ||
G-70 | 16 " | 軽量 | グリーン | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収パッド | 18 " | ポリプロピレン | 38ガロン。 | ¥26,471 | ||
G-72 | 16 " | 中重量 | グリーン | ユニバーサル/メンテナンス | 吸収パッド | 18 " | ポリプロピレン | 26ガロン。 | ¥24,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。