SPENCE K1TC811-36RA 空気圧グローブ コントロール バルブ 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 空気式グローブコントロールバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続タイプ | FNPT |
最大入口圧力 | 400のプサイ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
ポート数 | 2 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
必要な圧力 | 3から15へのpsi |
シート素材 | 303ステンレススチール |
船の重量(kg) | 11.18 |
船高(cm) | 33.53 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8481809035 |
原産国 | US |
モデル | 最大入口圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
K1TD811-36RC | 300のプサイ | 3 / 4 " | ¥211,790 | |
K1TE811-36RC | 250のプサイ | 1" | ¥238,777 | |
K1TF811-36RE | 250のプサイ | 1.25 " | ¥286,532 | |
K1TG811-60RH | 275のプサイ | 1.5 " | ¥364,605 | |
K1TH811-60RH | 175のプサイ | 2" | ¥380,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。