アイテム価格 | ドリップパンエルボー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | 406度F |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 7307110045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。