入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプレーワンド |
長さ | 36 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 0.5 GPM |
最大フローGPM | 0.5 |
最大流体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
サイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 36 "長さ90度 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。