入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター |
調節範囲 | 5から150へのpsi |
ボウル素材 | サイトグラス付きメタル |
ボウルサイズ | 7.0オンス |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 186 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
個数 | 2 |
全体の高さ | 11.93 " |
全幅 | 6.84 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
UPC | 00194484317164 |
船の重量(kg) | 2.42 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。