入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 3" |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ダブルエンド |
ノーズマウントネジ | 1-1 / 2 "-12 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.37 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 1 / 2 " |
ポートサイズ | 3/8 "NPTF |
ロッド径 | 3 / 4 " |
ロッドねじ長さ | 1.25 " |
ロッドねじサイズ | 5/8 "-18 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 5" |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。