定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE 5ZEG5 エアシリンダー 5 インチストローク 11.94 インチ長 | AE7MAJ

SPEEDAIRE 5ZEG5 エアシリンダー 5 インチストローク 11.94 インチ長

在庫あり
アイテム:AE7MAJ モデル:5ZEG5

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,422 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径2"
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力250のプサイ
マウント枢軸
ノーズマウントネジ1-1 / 4 "-12
全体の長さ(Overall Length)11.94 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.376 "
ポートサイズ1 / 4 "NPT
ロッド径5 / 8 "
ロッドねじ長さ0.88 "
ロッドねじサイズ1/2 "-20 UNF
単動/複動複動
ストローク5"
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 1.07
船高(cm)5.28
船の長さ(cm)30.33
船幅(cm)5.28
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE 5ZEG2 エアシリンダー 2 インチストローク 8.94 インチ長 | AE7MAG 5ZEG28.94 "2"¥26,311
SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 エアシリンダー 4 インチストローク 10.94 インチ長 | AE7MAH5ZEG4 2.00DXPSR04.0010.94 "4"¥25,648
SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 エアシリンダー 12.94" L ステンレススチール | AE7MAK 5ZEG6 2.00DXPSR06.0012.94 "6"¥27,605

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5ZEG5 エアシリンダー 5 インチストローク 11.94 インチ長
¥26,422 /単価