SPEEDAIRE 5VNW1 エア シリンダー 22 インチ ストローク 35.375 インチ長さ
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルマイト |
ボア径 | 4" |
クッションタイプ | 頭と帽子 |
シリンダータイプ | ラウンド |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マウント | Basic |
全体の長さ(Overall Length) | 35.375 " |
ピストン材質 | アルマイト |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ鋼 |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.875 " |
ロッドねじサイズ | 1 "-14 |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 21 " |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | アルマイト |
船の重量(kg) | 8.87 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 84.58 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。