SPEEDAIRE5VDX0エアシリンダー20.75インチの長さのステンレス鋼| AE6VGA

SPEEDAIRE 5VDX0 エアシリンダー 20.75 インチ長 ステンレススチール

在庫あり
アイテム: AE6VGA モデル: 5VDX0

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥349,919 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径4"
クッションタイプ調節可能
シリンダータイプNFPA
エンドキャップ素材ステンレス鋼
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス 負荷3,141ポンド
マックス。 圧力250のプサイ
マウントクレビス
全体の長さ(Overall Length)23 / 4 "
ピストン材質アルミニウム合金
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径3 / 4 "
ポートサイズ1 / 2 "NPT
ロッド径1"
ロッドねじ長さ1.125 "
ロッドねじサイズ3 / 4」-16
単動/複動複動
ストローク12 "
温度。 範囲-20度から200度F
タイロッド素材ステンレス鋼
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 16.42
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)63.5
船幅(cm)15.24
HSコード8412310040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE5VDV2エアシリンダー11.75インチの長さのステンレス鋼| AE6VFT 5VDV211.75 "3"¥306,055
SPEEDAIRE5VDV4エアシリンダー12.75インチの長さのステンレス鋼| AE6VFU 5VDV412.75 "4"¥306,055
SPEEDAIRE5VDV7エアシリンダー14.25インチの長さのステンレス鋼| AE6VFV 5VDV714.25 "5.5 "¥326,491
SPEEDAIRE5VDW2エアシリンダー16.75インチの長さのステンレス鋼| AE6VFW 5VDW216.75 "8"¥326,491
SPEEDAIRE5VDW4エアシリンダー17.75インチの長さのステンレス鋼| AE6VFX 5VDW417.75 "9"¥349,919
SPEEDAIRE5VDW6エアシリンダー18.75インチの長さのステンレス鋼| AE6VFY 5VDW618.75 "10 "¥349,919
SPEEDAIRE5VDW7エアシリンダー19.25インチの長さのステンレス鋼| AE6VFZ 5VDW719.25 "10.5 "¥349,919

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 5VDX0 エアシリンダー 20.75 インチ長 ステンレススチール
¥349,919 /単価