SPEEDAIRE 55EY10 圧縮空気ドライヤー、最大 35 CFM。 エアフロー、990W、115 VAC、8.24A、R-407C
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
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
色 | グリーン |
接続サイズ | 3 / 4 "NPT |
露点 | 50度F |
フィルタ | セパレータ |
終了 | パウダーコーティング |
全負荷アンペア | 8.24A |
熱交換器材料 | ステンレス鋼 |
入力電圧 | 115 VAC |
最大エアコンプレッサーHP | 10 HP |
最大周りの派遣社員。 | 113度F |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 29 " |
全幅 | 14 " |
出力 | 990W |
冷媒 | R-407C |
船の重量(kg) | 52.2 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。