SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC17.00 エア シリンダー複動 5 インチ ボア
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
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 5" |
クッションタイプ | 頭と帽子 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | アルマイト |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | MX5/MS4 |
全体の長さ(Overall Length) | 24.125 " |
ピストン材質 | 複合 |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ肌焼き鋼 |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.25 " |
ロッドねじサイズ | 3/4 "-16 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 17 " |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 9.85 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5.00CTEF4MAU14AC15.00 | 22.125 " | 15 " | ¥120,011 | |
5.00CTEF4MAU14AC16.00 | 23.125 " | 16 " | ¥135,311 | |
5.00CTEF4MAU14AC18.00 | 25.125 " | 18 " | ¥135,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。