定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE4ZL80ルブリケーター3/8インチ| AE2URE

SPEEDAIRE 4ZL80 ルブリケータ 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AE2URE モデル:4ZL80

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,757 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格モジュラーエアラインルブリケーター
調整タイプねじ回し
ボディ材質アルミニウム
ボウル素材サイトグラス付きメタル
ボウルサイズ3.5オンス
ドーム目に見える油滴の360〜10%が供給される赤い15サイト/フィード
高さ8.02 "
マックス。 フローCFM 60
マックス。 圧力250のプサイ
マックス。 温度175 F
NPT3 / 8 "
全体の高さ8.02 "
全体の長さ(Overall Length)2.45 "
全幅2.68 "
パイプラン(フィート)50
パイプサイズ3 / 8 "NPT
幅(Width)2.68 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.56
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)26.42
船幅(cm)7.87
HSコード8479899899
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルNPTボディ材質ボウル素材全体の高さ全体の長さ(Overall Length)全幅パイプサイズ幅(Width)価格
SPEEDAIRE4ZL56ルブリケーター1/8インチ| AE2UQD 4ZL561 / 8 "亜鉛ポリカーボネート5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "¥8,138
SPEEDAIRE4ZL57ルブリケーター1/4インチ| AE2UQE 4ZL571 / 4 "亜鉛ポリカーボネート5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "¥13,855
SPEEDAIRE4ZL64ルブリケーターミスト1/4インチ| AE2UQM 4ZL641 / 4 "亜鉛サイトグラス付きメタル7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "¥10,370
SPEEDAIRE4ZL65ルブリケーターミスト1/4インチ| AE2UQN 4ZL651 / 4 "亜鉛ガード付きポリカーボネート7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "¥8,982
SPEEDAIRE4ZL66ルブリケーターミスト3/8インチ| AE2UQP 4ZL663 / 8 "亜鉛サイトグラス付きメタル7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "¥9,645
SPEEDAIRE4ZL67ルブリケーターミスト3/8インチ| AE2UQQ 4ZL673 / 8 "亜鉛ガード付きポリカーボネート7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "¥9,435
SPEEDAIRE4ZL68ルブリケーター1/4インチ| AE2UQR 4ZL681 / 4 "亜鉛サイトグラス付きメタル7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "¥9,583

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 4ZL80 ルブリケータ 3/8 インチ
¥20,757 /単価