入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルソレノイドマニホールド |
高さ | 2.48 " |
長さ | 5.98 " |
NPTポート | 1/8インチ |
UPC | 190735623237 |
幅(Width) | 1.61 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481909040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3FZZ5 | 2.24 " | ¥4,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。