定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE 3FFU5 ソレノイド エア コントロール バルブ 120vac | AC9BFM

SPEEDAIRE 3FFU5 ソレノイドエアコントロールバルブ 120vac

在庫あり
アイテム: AC9BFM モデル:3FFU5

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥80,728 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソレノイドエアコントロールバルブ
アクチュエータ/リターンソレノイド/スプリングエアアシスト
エアバルブタイプ4ウェイ、2ポジション
周りの派遣社員。 範囲5度から120度F
ボディスタイルベースマウント
体積係数6
電気的接続プラグイン
ISOクラス5599-2
NEMA分類NEMA 4
全体の高さ4"
全体の長さ(Overall Length)8.25 "
全幅2.75 "
オーバーライドノンロッキングフラッシュ
消費電力4.1VA
圧力範囲25のプサイ
シフトテクノロジーパックドスプール
真空範囲145 psig
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.44
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)25.65
船幅(cm)12.95
HSコード8481200060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)アクチュエータ/リターン周りの派遣社員。 範囲全幅パイプサイズ消費電力圧力範囲シフトテクノロジー価格
SPEEDAIRE3FFD2ソレノイドエアコントロールバルブ24vdc | AC9BAU 3FFD25"ソレノイド/ソレノイド5度から120度F1"-1.0W20のプサイパックドスプール¥51,669
SPEEDAIRE3FFD3ソレノイドエアコントロールバルブ120vac | AC9BAV 3FFD35"ソレノイド/ソレノイド5度から120度F1"-2VA20のプサイパックドスプール¥58,093
SPEEDAIRE3FFD4ソレノイドエアコントロールバルブ24vdc | AC9BAW 3FFD45"ソレノイド/ソレノイド5度から120度F1"-1.0W20のプサイパックドスプール¥56,786
SPEEDAIRE3FFE8ソレノイドエアコントロールバルブ120vac | AC9BBK 3FFE85"ソレノイド/エアパイロット5度から120度F1"-2VA20のプサイパックドスプール¥37,329
SPEEDAIRE3FFE9ソレノイドエアコントロールバルブ24vdc | AC9BBL 3FFE95"ソレノイド/エアパイロット5度から120度F1"-1.0W20のプサイパックドスプール¥37,444
SPEEDAIRE3FFF1ソレノイドエアコントロールバルブ120vac | AC9BBM 3FFF15"ソレノイド/エアパイロット5度から120度F1"-2VA20のプサイパックドスプール¥41,174
SPEEDAIRE3FFF2ソレノイドエアコントロールバルブ24vdc | AC9BBN 3FFF25"ソレノイド/エアパイロット5度から120度F1"-1.0W20のプサイパックドスプール¥39,248

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 3FFU5 ソレノイドエアコントロールバルブ 120vac
¥80,728 /単価