入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 1.25 " |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | ロッドレス |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバーとブラック |
磁気ピストン | 有り |
マックス 負荷 | 176ポンド |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マウント | Basic |
全体の長さ(Overall Length) | 18.44 " |
ピストン材質 | 磁気 |
ポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 9" |
温度。 範囲 | -22度から180度F |
チューブ材質 | アルミニウム |
UPC | 190735620960 |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 70.36 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。