アイテム価格 | ポータブルエアタンク |
終了 | グリーン |
高さ | 14.375 " |
長さ | 24.25 " |
マニホールド素材 | ゴム/銅 |
材料 | 鋼 |
ポート | 標準 1/4 インチホース接続 |
タンク容量 | 11ギャル。 |
タンク径 | 12インチ |
タンクタイプ | ホットドッグ |
UPC | 190735620816 |
幅(Width) | 12.75 " |
作動圧力 | 125 PSI |
船の重量(kg) | 15.55 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。