SPEEDAIRE 35WC56 電動エアコンプレッサー 2 ステージ 15hp 50cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 41.1-37.2/18.6 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 89 |
エンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 50 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 2 |
オフ圧力スイッチ設定 | 175 |
圧力スイッチ設定について | 145 |
全体の高さ | 54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 69 " |
全幅 | 27 " |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 4qt。 |
ポンプRPM | 1020 |
タンクサイズ | 120ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 408.6 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 195.58 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8414801635 |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | HP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 相 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC41 | 208-230/460 | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80ガロン。 | ¥689,930 | 見積依頼
| |
35WC44 | 208-230 | 22 | 5 | 46 | 63 | 21 | 1 | 80ガロン。 | ¥902,663 | 見積依頼
| |
35WC46 | 208-230/460 | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 46 | 63 | 21 | 3 | 80ガロン。 | ¥862,660 | 見積依頼
| |
35WC49 | 208-230/460 | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80ガロン。 | ¥746,074 | 見積依頼
| |
35WC52 | 208-230/460 | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80ガロン。 | ¥913,193 | 見積依頼
| |
35WC53 | 208-230/460 | 27-24.4/12.2 | 10 | 54 | 69 " | 25 | 3 | 120ガロン。 | ¥1,073,040 | 見積依頼
| |
35WC54 | 208-230/460 | 41.1-37.2/18.6 | 15 | 54 " | 69 " | 25 " | 3 | 120ガロン。 | ¥1,257,866 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。