SPEEDAIRE 35WC45 電動エアコンプレッサー 2 ステージ 5hp 16.6cfm
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 14.2-12.8/6.4 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 83 |
エンクロージャー | オープンドリッププルーフ |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 16.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 2 |
オフ圧力スイッチ設定 | 175 |
圧力スイッチ設定について | 145 |
全体の高さ | 71 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35 |
全幅 | 27 |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 2qt。 |
ポンプRPM | 700 |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 229.5 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8414801635 |
モデル | 形式 | アンプ | HP | タンクサイズ | 電圧 | 入力電圧 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC40 | - | 22 | 5 | 80ガロン。 | 208-230 | - | 71 " | 35 " | ¥655,490 | 見積依頼
|
35WC42 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80ガロン。 | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ¥601,494 | 見積依頼
|
35WC43 | - | 22 | 5 | 80ガロン。 | 208-230 | - | 71 " | 35 | ¥777,422 | 見積依頼
|
35WC47 | - | 31 | 7.5 | 80ガロン。 | 208-230 | - | 71 " | 35 " | ¥706,473 | 見積依頼
|
35WC48 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80ガロン。 | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ¥776,985 | 見積依頼
|
35WC50 | - | 31 | 7.5 | 80ガロン。 | 208-230 | - | 71 " | 35 | ¥751,268 | 見積依頼
|
35WC51 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80ガロン。 | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ¥774,154 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。