入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレフィルター |
ボウル素材 | アルミニウム |
排水口のサイズ | 5 / 8 " |
排水タイプ | フロート |
ろ材 | マイクログラス |
フィルター評価 | 5ミクロン |
住宅資材 | すべてアルマイト |
マックス。 フロー | CFM 176 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 176度F |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 3.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9002208000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。