入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルタ |
ボウル素材 | アルミニウム |
排水口のサイズ | 5 / 8 " |
排水タイプ | フロート |
ろ材 | マイクロガラス |
フィルター評価 | 1ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 185 |
マックス。 圧力 | 235 PSI |
マックス。 温度 | 176度F |
全体の高さ | 0.62 " |
パイプサイズ | 1-1 / 2 "NPT |
サイズ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8421210000 |
モデル | ろ材 | 住宅資材 | マックス。 フロー | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35GL19 | マイクロガラス | アルミニウム | CFM 154 | 1 "NPT | ¥166,525 | |
35GK62 | マイクロガラス | アルミニウム | CFM 15 | 1 / 4 "NPT | ¥77,324 | |
35GK82 | マイクロガラス | アルミニウム | CFM 31 | 1 / 2 "NPT | ¥78,684 | |
35GK90 | マイクロガラス | アルミニウム | CFM 61 | 1 / 2 "NPT | ¥109,401 | |
35GK98 | マイクロガラス | アルミニウム | CFM 92 | 3 / 4 "NPT | ¥122,990 | |
35GL11 | マイクロガラス | アルミニウム | CFM 123 | 1 "NPT | ¥151,283 | |
35GL59 | マイクロガラス | アルミニウム | CFM 526 | 2 "NPT | ¥333,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。