入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラーボディ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 35 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | NBR |
温度。 範囲 | -40度から150度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディサイズ | シール | 終了 | ホース接続 | 材料 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E525 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 亜鉛めっきされた | (M)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 42 | ¥6,205 | ||
30E526 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | NBR | 亜鉛めっきされた | (M)NPT | 鋼 | CFM 50 | ¥1,619 | ||
30E527 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 亜鉛めっきされた | (M)NPT | 鋼 | CFM 50 | ¥1,619 | ||
30E528 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 亜鉛めっきされた | (F)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 65 | ¥5,631 | ||
30E529 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | NBR | 亜鉛めっきされた | (F)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 42 | ¥5,259 | ||
30E530 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | NBR | 亜鉛めっきされた | (F)NPT | 鋼 | CFM 50 | ¥6,559 | ||
30E531 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | NBR | 亜鉛めっきされた | (F)NPT | 鋼 | CFM 70 | ¥6,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。