入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 48scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | アルミニウムと黒 |
拡張サイズ | 36 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 99 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | 安全性 |
ノズルの長さ | 1-3 / 4」 |
コンセントサイズ | 1 / 2-20 "UNF |
出力 | 2.9 重量ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 42.5 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TEH2 | 35scfm | 97 | 7/16 "(F)NPT | 1.92 重量ポンド | 5.5 " | ¥5,002 | ||
2TEH3 | 35scfm | 97 | 1 / 2-20 "UNF | 1.92 重量ポンド | 17.5 " | ¥17,233 | ||
2TEH5 | 35scfm | 97 | 1 / 2-20 "UNF | 1.92 重量ポンド | 41.5 " | ¥10,699 | ||
2TEH9 | 48scfm | 99 | 1 / 2-20 "UNF | 2.9 重量ポンド | 6.5 " | ¥7,558 | ||
2TEJ2 | 48scfm | 99 | 1 / 2-20 "UNF | 2.9 重量ポンド | 30.5 " | ¥8,574 | ||
2TEJ4 | 48scfm | 99 | 1 / 2-20 "UNF | 2.9 重量ポンド | 54.5 " | ¥11,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。