入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 2" |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | デルリン |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マウント | ノーズとピボット |
ノーズマウントネジ | 1-1 / 4 "-12 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.22 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 0.376 " |
ポートサイズ | 1 / 4 " |
ロッド径 | 0.625 " |
ロッドねじ長さ | 0.88 " |
ロッドねじサイズ | 1 / 2-20 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 1" |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2.00DSRDM01.00 | 7.94 " | 1" | ¥4,949 | |
2.00DSRDM02.00 | 8.94 " | 2" | ¥27,174 | |
2.00DSRDM04.00 | 10.94 " | 4" | ¥28,997 | |
2.00DSRDM05.00 | 11.94 " | 5" | ¥29,909 | |
2.00DXPSRDM03.00 | 10.22 " | 3" | ¥30,041 | |
2.00DXPSRDM06.00 | 13.22 " | 6" | ¥32,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。