入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイルドエアホース |
色 | 透明な青 |
カバー材質 | ポリウレタン |
フィッティングサイズ | 3 / 8 " |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 30ft。 |
長さ | 30ft。 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
NPTサイズ | 3/8インチ |
外径 | 1 / 2 " |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
チューブ材質 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | TW |
モデル | 外径 | 色 | カバー材質 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | フィッティングサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEH7 | 5 / 16 " | セーフティイエロー | ナイロン12 | -40〜176度F | ナイロン12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 12ft。 | ¥4,207 | |
1VEH8 | 5 / 16 " | セーフティイエロー | ナイロン12 | -40〜176度F | ナイロン12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25ft。 | ¥5,180 | |
1VEH9 | 5 / 8 " | セーフティイエロー | ナイロン12 | -40〜176度F | ナイロン12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 50ft。 | ¥6,349 | |
1VEJ1 | 5 / 16 " | セーフティイエロー | ナイロン12 | -40〜176度F | ナイロン12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12ft。 | ¥7,218 | |
1VEJ2 | 1 / 2 " | セーフティイエロー | ナイロン12 | -40〜176度F | ナイロン12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25ft。 | ¥10,890 | |
1VEJ3 | 1 / 2 " | セーフティイエロー | ナイロン12 | -40〜176度F | ナイロン12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 50ft。 | ¥14,949 | |
1VEJ4 | 1 / 2 " | セーフティイエロー | ナイロン12 | -40〜176度F | ナイロン12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12ft。 | ¥10,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。