アイテム価格 | ゼロロスドレイン |
アンペアAC | 0.15 |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル容量 | 125mL |
深さ | 5.75 " |
排水速度 | 1.08 gpm @ 100 psi |
エンクロージャー | IP65 |
高さ | 6" |
Hz | 50/60 |
入口/出口 | 1/2 / 1/2 "NPT |
マックス。 圧力 | 230のプサイ |
ミン。 圧力 | 11.5のプサイ |
インレットの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 36度から180度F |
操作タイプ | 直動式 |
相 | 1 |
パイロット圧力 | 11.5から230へのpsi |
電圧 | 90-260 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | IE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。