アイテム価格 | エアグラインダーキット |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.5 |
CFM @全負荷 | 20 |
デューティ | 産業 |
排気 | Handle |
フリースピード | 16,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 11 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 1 / 4」-20 |
スロットル | トリガー |
可変速度 | 有り |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。