アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | M12x1.75 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
ファスナーの長さ | 60 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | A2 |
頭の高さ | 7 mm |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 19 mm |
長さ | 60 mm |
最小ねじ山の長さ | 60 mm |
ねじタイプ | 六角頭キャップねじ |
スタンダード | DIN 933 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度から302度F |
抗張力 | 700 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 9.23 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。