入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.5 |
CFM @全負荷 | 19.7 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | Handle |
フリースピード | 16,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.875 " |
パッド面タイプ | フック |
パッドサイズ | 3" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 16」-24 |
スロットル | トリガー |
UPC | 190735601181 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | パッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10D238 | 5 11 / 16 " | "3へ" 5 | ¥19,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。