定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE1.50DXPSRDM06.00エアシリンダー6インチストロークノーズとピボット| AE6VWN 5VKU8

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM06.00 エア シリンダー 6 インチ ストローク ノーズおよびピボット

在庫あり
アイテム:AE6VWN モデル:1.50DXPSRDM06.00相互参照:5VKU8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,338 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径1.5 "
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材デルリン
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力100のプサイ
マウントノーズとピボット
ノーズマウントネジ3 / 4」-16
全体の長さ(Overall Length)11.75 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.376 "
ポートサイズ1 / 8 "
ロッド径0.437 "
ロッドねじ長さ3 / 4 "
ロッドねじサイズ7 / 16-20 UNF
単動/複動複動
ストローク6"
温度。 範囲32度から160度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.48
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)4.32
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
SPEEDAIRE1.50DSRDM01.00エアシリンダー1インチストロークノーズとピボット| AE6LCT 5TRJ8 1.50DSRDM01.006.5 "1"¥3,338
SPEEDAIRE1.50DSRDM02.00エアシリンダー2インチストロークノーズとピボット| AE6LCU 5TRJ9 1.50DSRDM02.007.5 "2"-
見積依頼
SPEEDAIRE1.50DSRDM03.00エアシリンダー3インチストロークノーズとピボット| AE6LCV 5TRK0 1.50DSRDM03.008.5 "3"¥19,411
SPEEDAIRE1.50DSRDM04.00エアシリンダー4インチストロークノーズとピボット| AE6LCW 5TRK1 1.50DSRDM04.009.5 "4"¥20,266
SPEEDAIRE1.50DSRDM05.00エアシリンダー5インチストロークノーズとピボット| AE6LCX 5TRK2 1.50DSRDM05.0010.5 "5"¥21,105
SPEEDAIRE1.50DSRDM06.00エアシリンダー6インチストロークノーズとピボット| AE6LCY 5TRK3 1.50DSRDM06.0011.5 "6"¥21,944
SPEEDAIRE1.50DXPSRDM01.00エアシリンダー1インチストロークノーズとピボット| AE6VWH 5VKU3 1.50DXPSRDM01.006.75 "1"¥3,604

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM06.00 エア シリンダー 6 インチ ストローク ノーズおよびピボット
¥23,338 /単価