定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD03.00 エアシリンダー 2 インチストローク 5.91 インチ長 | AE6LBE 5TRF3

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD03.00 エアシリンダー 2 インチストローク 5.91 インチ長

在庫あり
アイテム:AE6LBE モデル:1.06DXPSRD03.00相互参照:5TRF3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,828 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径1-1 / 16」
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材デルリン
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力100のプサイ
マウントノーズ(Nose)
ノーズマウントネジ5 / 8」-18
全体の長さ(Overall Length)5.91 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.251 "
ポートサイズ1 / 8 "
ロッド径0.312 "
ロッドねじ長さ1 / 2 "
ロッドねじサイズ5 / 16-24 UNF
単動/複動複動
ストローク2"
温度。 範囲32度から160度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)20.07
船幅(cm)3.56
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲エンドキャップ素材マックス。 圧力全体の長さ(Overall Length)ポートサイズロッド径ロッドねじサイズストローク価格
SPEEDAIRE5MMH0エアシリンダー2インチストローク5-3 / 4インチ長さ| AE4RMZ 5MMH0-10度から165度Fアルミニウム250のプサイ5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"¥7,996
SPEEDAIRE5MMH1エアシリンダー3インチストローク6-3 / 4インチ長さ| AE4RNA 5MMH1-10度から165度Fアルミニウム250のプサイ6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"¥8,619
SPEEDAIRE5MMH2エアシリンダー4インチストローク7-3 / 4インチ長さ| AE4RNB 5MMH2-10度から165度Fアルミニウム250のプサイ7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"¥9,224
SPEEDAIRE5MMH3エアシリンダー5インチストローク8-3 / 4インチ長さ| AE4RNC 5MMH3-10度から165度Fアルミニウム250のプサイ8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"¥9,798
SPEEDAIRE5MMH4エアシリンダー9.75インチの長さのステンレス鋼| AE4RND 5MMH4-10度から165度Fアルミニウム250のプサイ9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"¥10,355
SPEEDAIRE1.06DSRD01.00エアシリンダー1インチストローク4-3 / 4インチ長さ| AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032度から160度Fデルリン100のプサイ4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"¥12,161
SPEEDAIRE1.06DSRD02.00エアシリンダー2インチストローク5-3 / 4インチ長さ| AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032度から160度Fデルリン100のプサイ5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"¥13,508

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD03.00 エアシリンダー 2 インチストローク 5.91 インチ長
¥12,828 /単価