入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変圧器付き壁バッフル |
エンクロージャーの色 | ブラウン |
エンクロージャ材質 | 木材 |
周波数特性 | 85Hz〜20kHz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 16 |
全体の高さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 10 " |
感度 | 93 +/- 3dB |
変圧器の設定 | 10W、5W、2.5W、1.25W、0.625W、8オーム |
ワット(RMS) | 10 |
重量 | 5ポンド。 |
ウーファーの構成 | 紙素材 |
ウーファー径(に。) | 8 |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。