入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | RMSドライバー |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
周波数特性 | 300から5000Hz |
インピーダンス | 16オーム |
最大ワット数 | 100 |
全体の高さ | 7" |
全幅 | 3.25 " |
感度 | 112 dB |
変圧器の設定 | 70V |
タイプ | ユニバーサル |
ワット(RMS) | 80 |
重量 | 9ポンド。 |
船の重量(kg) | 3.99 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。