SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT スピーカー ロック 6 1/2 インチ ブラウン
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
アイテム価格 | 屋外ロックスピーカー |
エンクロージャーの色 | ブラウン |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 90Hz〜20kHz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 60 |
全体の高さ | 14 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 13 " |
電源タップ@ 75V | 30W / 15W / 7.5W / 3.75W |
変圧器の設定 | 70V / 25V |
ツイーター径(に。) | 1/2 |
タイプ | 風景 |
ワット(RMS) | 40 |
重量 | 14ポンド。 |
ウーファーの構成 | マイカ |
ウーファー径(に。) | 6-1/2 |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 41.4 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
SPRK65CGT | ¥36,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。