SPECO TECHNOLOGIES SPCT8T スピーカー タイル 8 インチ 70/25v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井タイルスピーカー |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
周波数特性 | 50Hz〜20,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 60 |
全体の高さ | 23 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
全幅 | 23 " |
感度 | 90 dB |
ツイーター径(に。) | 3/4 |
ワット(RMS) | 30 |
重量 | 7.1ポンド。 |
ウーファーの構成 | ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 8 |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。