SPECO TECHNOLOGIES SP6ECS 密閉型スピーカー ホワイト 6 1/2 インチ - 2 個パック
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
アイテム価格 | 密閉型スピーカー |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 65Hz〜20,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 100 |
全体の高さ | 9.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
全幅 | 9.5 " |
感度 | 90 dB |
ツイーター径(に。) | 1/2 |
タイプ | 双方向密閉型 |
ワット(RMS) | 35 |
重量 | 8ポンド。 |
ウーファーの構成 | ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 6-1/2 |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。