SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB ペンダント マウント スピーカー 屋内
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
アイテム価格 | ペンダントマウントスピーカー |
エンクロージャーの色 | ブラック |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 95Hz〜20,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 60 |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
全幅 | 8.25 " |
電源タップ@ 75V | 30W、15W、7.5W、5W、2.5W |
感度 | 92 +/- 2 dB |
変圧器の設定 | 70 / 25V |
ツイーター径(に。) | 1/2 |
タイプ | 屋内 |
ワット(RMS) | 30 |
重量 | 5ポンド。 |
ウーファーの構成 | ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 5 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。