入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トークバックアンプ |
高さ | 4.5 " |
入力 | 1補助オーディオジャック |
長さ | 5.125 " |
材料 | 金属/プラスチック |
出力ワット | 20 |
タイプ | モバイル |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8518500000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。