入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デスクトップ会議とページングマイク |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | XLRオスコネクタ |
深さ | 6" |
高さ | 15 " |
材料 | プラスチック |
必要 | 9Vバッテリー |
タイプ | コンデンサー |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8518108030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。