入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 音量調節機能 |
色 | ホワイト、アイボリー、アーモンド |
深さ | 2-7 / 20」 |
周波数特性 | 20 Hz 〜 20 kHz |
高さ | 2 17 / 20 " |
インピーダンス | 8オーム |
材料 | プラスチック |
タイプ | ロータリー |
出力 | 80 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。